Pantofi, gri/negru SENSATION UP Low ESD, S3

Cod articol: 092260
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie SENSATION UP cu design modern.
  • material textil cu aspect de jeans şi piele nubuc.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire BIOACTIVE pentru o temperatură confortabilă.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Talpă TPU/PU UP, antialunecare.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Livrare:

Inclusiv şireturi suplimentare negre.

Produse potrivite

Din aceeași serie "SENSATION UP"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături