Halvsko grå/svart SENSATION UP Low ESD, S3, EU-skostorlek: 39

Article no.: 092260 39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SENSATION UP
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Färg grå/svart
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092260 39
EAN / GTIN 4030839239520
Manufacturer number 72201-39

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko SENSATION UP i moderiktigt fritidsutseende.
  • Hydrofoberat ovanmaterial: Textil med jeansutseende och Nubukläder.
  • Andningsaktivt textilfoder BIOACTIVE som ger ett behagligt fotklimat.
  • Vadderad plös.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO black.
  • TPU/PU-sula UP, halksäker.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra skosnören i svart.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen