Tricou polo UV de înaltă vizibilitate clasa 1 4XL

Cod articol: 3338105199554XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / high vis rot
Mărime unisex 4XL
Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3338105199554XL
EAN / GTIN 7330509553961
Număr producător 3338105199554XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester piqué care stoarce, transportă umezeala, protecție UV, 155 g/m²

Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Cusătură întărită la gât
Imprimere Blåkläder pe umăr

Funcționalitate
Tesatura cu capacitate mare de penetrare a umidității

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

Descriere:

  • Polo moale și confortabil, cu transferuri reflectorizante adaptate pentru proprietăți de întindere și respirabilitate excelente
  • Acest tricou polo oferă protecție UV, iar țesătura are un efect anti-miros, care reduce dezvoltarea bacteriilor și previne mirosurile neplăcute
  • Polo-ul are gulerul tricotat cu nervuri și gâtul cu nasturi
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1, certificare combinată D și EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi