Execuţie:
Compoziţie material
59% modacrilic, 39% bumbac, 2% antistatic, tricotat piqué, rezistent la flacără, antistatic, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm
Descriere:
- Polo hi vis cu mânecă lungă, ignifugat și benzi reflectorizante cu transfer diagonal
- Guler cu nervuri și cusături întărite la gât și umeri
- Certificat conform EN ISO 20471 clasa 3, crescând vizibilitatea atunci când se lucrează în medii dificile
- Certificat ignifugat, cu arc electric și antistatic conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 clasa 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%