Hanorac Multinorm bleumarin/ High Vis galben S

Cod articol: 345917628933S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex S
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 345917628933S
EAN / GTIN 7330509726013
Număr producător 345917628933S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, fleece, rezistent la flacără, antistatic, 280g/m²
Detalii
Gât rotund, gât cu manșete
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușa cu nervuri

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Pulover hi-vis moale și confortabil, cu transferuri reflectorizante segmentate care asigură o elasticitate sporită și o respirabilitate excelentă
  • Scruce rotundă și tiv și manșete cu nervuri pentru o potrivire mai confortabilă
  • Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 1, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clasa 1
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi