Jachetă din lână ignifugată negru XS

Cod articol: 479310779900XS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie la flăcări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479310779900XS
EAN / GTIN 7330509643662
Număr producător 479310779900XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
79% lână, 19% modacrilic, 2% antistatic, lână Merino, tricot terry, rezistent la flacără, antistatic, 390 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
Mâneci extinse cu orificiu pentru degetul mare și tiv elastic

Închidere frontală
Cerniera de plastic cu un singur sens ascunsă

Funcționalitate
Fără metal


Detalii

Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare externe

Descriere:

  • O haină din lână rezistentă la flăcări și fără metale, care poate fi folosită ca jachetă peste o lenjerie de corp sau ca îmbrăcăminte de întărire sub o haină
  • Plasma de lână a jachetei asigură o bună protecție împotriva căldurii, în timp ce se încălzește la frig
  • Aceasta are mâneci cu mânecă cu prindere pentru degetul mare și se potrivește perfect cu jacheta de protecție Blåkläder 4088
  • Vestimentație dorită pentru munca în aer liber în domenii precum electricitatea, eoliană și hidroenergetică
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi