Jachetă cu protecție împotriva flăcărilor 4XL

Cod articol: 4061151699944XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / grau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4061151699944XL
EAN / GTIN 7330509546871
Număr producător 4061151699944XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Buzunare
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă
Buzunare la piept cu fermoar acoperit

Detalii
Buzunare pe spate
Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare exterioare

Funcționalitate
Mâneci pre-îndoite
Oil, respingător de murdărie și apă

Finisaj
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Bordelura reglabilă cu velcro

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns cu o singură direcție

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jachetă anti-flăcări rezistentă, cu fermoar metalic robust ascuns cu o singură direcție și buzunare practice
  • Panou dorsal burdușit și coate pre-curbate pentru un confort sporit
  • Detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
  • Se poate spăla industrial
  • Tesatura are o clasificare a arcului electric de EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
  • Certificat în conformitate cu EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 clasa 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi