Execuţie:
Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²
Detalii
Gât rotund
Deschidere pe lateral
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate, rezistente la flacără, cu lățimea de 50 mm
Descriere:
- Un tricou cu mâneci lungi și croială feminină, confecționat dintr-o țesătură robustă cu proprietăți de înaltă protecție și în clasa 1 de vizibilitate ridicată
- Confortul său moale și remarcabil contribuie la a face din acesta un articol de îmbrăcăminte practic imbatabil
- Certificat conform standardelor EN 1149-5 și EN ISO 20471, clasa 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV: 13. 1 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²