Tricou polo ESD pentru bărbaţi CONDUCTEX® Cotton Knit 3XL

Cod articol: 091626 3XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 95% bumbac; 5% carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 160
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CONDUCTEX®
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 95% bumbac; 5% carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 160 g/m2
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Culoarea gri-argintiu
Mărime unisex 3XL
Tip produs Tricou polo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091626 3XL
EAN / GTIN 4050274471064
Număr producător 08011 86004 002 50-3XL

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Tricou Polo ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, tricotat. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la formă cu guler polo cu capacitate de transfer a umidităţii.
  • Buzunar la piept cu închidere cu nasture.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Standard:

EN 61340-5-1.
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
    Mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături