Pantaloni de zugrav cu elastic D108

Cod articol: 109513301098D108
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 108
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 109513301098D108
EAN / GTIN 7330509658741
Număr producător 109513301098D108

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²
Buzunare
Buzunare spate
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material stretch atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă, buzunar pentru cuțit de chit cu loc pentru cuțit de chit, cuțit, buzunar pentru riglă și perie
Buzunare interioare cu fermoar

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă cu fermoar din plastic
Buclă în D

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panouri stretch în zona între picioare, vițel și buzunarul pentru genunchi

Reflex
Detalii reflectorizante

Finisaj
Bordelura reglabilă cu buton

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru cuțit de chit CORDURA® întărit

Descriere:

  • Pantaloni de vopsitor funcțional și inteligent care rezistă la o utilizare dură
  • Pantaloni cu design elegant, extrem de rezistenți, dar totuși ușori și flexibili
  • Materialul este un ripstop ușor, cu o bună rezistență la rupere și capacitatea de a rezista la uzură
  • Modelul are panouri elastice în zona între picioare, la genunchi și la gambă pentru flexibilitate maximă
  • Bucurile genunchierelor cu încărcare superioară din țesătură CORDURA® stretch, cu material elastic atât în interior cât și în exterior, oferă o potrivire mai ergonomică
  • Pantalonii au un buzunar pentru cuțite cu umplutură ranforsată CORDURA®, buzunar pentru cuțite, detalii reflectorizante dis-crete și un buzunar intern pentru telefon din plasă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032