Pantaloni de meșteșugar 4way-stretch C52

Cod articol: 152216459998C52
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / dunkelgrau
Mărime DE 52
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 152216459998C52
EAN / GTIN 7330509724477
Număr producător 152216459998C52

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
BuzunareBuzunareBuzunar pentru picioare cu burduf, buzunar cu clapetă și buzunar pentru pixuri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru legitimațieBuzunare spate cu burduf, ranforsate
Buzunar pentru riglă ranforsat, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și un buzunar suplimentar cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Buzunare cu burduf, buzunar pentru stilou și buzunar pentru cuțit. Capac cu buton cu magnet ascuns

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Suport pentru cuțite cu buton
Închidere cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă
Buclă largă la spate, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul de ciocan

Finisaj
Fundul piciorului cu ranforsare CORDURA®, Cordonul din partea inferioară a gambei cu buton de presare

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®, buzunare pentru spate, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare, genunchi și tiv

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții, Panou din plasă la spate pe genunchi

Descriere:

  • Pantalonii Craftsman sunt confecționați dintr-o țesătură mai ușoară cu 4 direcții de întindere, care oferă cel mai mare confort
  • Pantalonii au o croială mai subțire și un aspect mai strâns, iar talia elastică oferă confort pe tot parcursul zilei
  • Aparate cu buzunare CORDURA®-stretch pentru genunchiere cu deschidere în partea de jos, buzunare pentru tocuri, dintre care unul cu fermoar, buzunare cu burduf în spate, dintre care unul cu fermoar, un buzunar pentru riglă și o buclă pentru suportul ciocanului pe ambele părți. Inserția din plasă la partea din spate a genunchilor asigură o ventilație sporită, care este foarte binevenită în zilele de lucru lungi și obositoare

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032