Pantaloni de lucru stretch D96

Cod articol: 145718308600D96
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau
Mărime DE 96
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145718308600D96
EAN / GTIN 7330509717622
Număr producător 145718308600D96

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill, stretch, 245 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunare interioare pentru protecția genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf. Buzunare pentru pix și cuțit cu nasturi magnetici ascunși și clapetă

Funcționalitate
Genunchi pre-curbați, Croială subțire
Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi, Panou stretch în față, în zona între picioare, la spate și pe genunchi

Detalii
Cernele cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Nasturi ascunse

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu care duc performanța la un alt nivel
  • Pantalonii sunt din material elastic în 2 direcții, cu panouri elastice în 4 direcții în față, în spate, la între picioare și la genunchi
  • Cealaltă parte a taliei elastice face ca acești pantaloni să fie cu adevărat confortabili
  • Pantalonii sunt în întregime fără zgârieturi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057