{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 32% bumbac; 4% elastolefină; 64% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 220 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru marin / negru | |
Mărime DE | 44 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091053 44 | |
EAN / GTIN | 4067263516828 | |
Număr producător | 091053 44 |