{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | OXFORD | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 265 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 48 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091715 48 | |
EAN / GTIN | 7040056062525 | |
Număr producător | 77462_990-48 |