{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | OXFORD | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 21% poliestere; 18% poliestere; 3% elastene | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 265 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 48 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091715 48 | |
EAN / GTIN | 7040056062525 | |
Codice del produttore | 77462_990-48 |