{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime ES | D120 | |
Mărime NL | D120 | |
Mărime SE | C148 | |
Mărime DE | 30 | |
Ref FR | 56C | |
Mărime IT | D120 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de protecţie la frig |
Cod articol | 091845 30 | |
EAN / GTIN | 7330509311240 | |
Număr producător | 150025179900D120 |