Cardigan pentru femei cu Softshell Roșu Ruginiu/negru L

Cod articol: 594325365999L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea rostrot / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă tricotată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 594325365999L
EAN / GTIN 7330509858189
Număr producător 594325365999L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
97% poliester, 3% elastan, tricot Jacquard, periat pe o parte, elastic, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Tiv cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Detalii
Secțiuni de umăr ranforsate

Funcționalitate
Croială pentru femei, Talie conică

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic în două direcții, Clapetă interioară pentru vânt

Descriere:

  • O jachetă tricotată în croială pentru femei, cu un guler frumos proiectat și o calitate fleece imbatabil de confortabilă
  • Această jachetă cu fermoar în două direcții în față este confecționată dintr-un material unic care poate fi descris cel mai bine ca fiind fleece tridimensional
  • Materialul periat conferă jachetei aspectul său cu model 3D, suplu, confort elastic și căldură atunci când este cel mai necesar
  • Jacheta este întărită cu material softshell în mâneci, umeri și tivul din spate pentru o mai mare durabilitate, iar cum nu există softshell la subsuori, ventilația este mai bună
  • Sunt zone excelente pentru profilul corporatist, dar la fel de bune și departe de locul de muncă ca și la locul de muncă
  • Este disponibilă și în modelul pentru bărbați 5942

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi