Cardigan Softshell bleumarin/negru XL

Cod articol: 594225368699XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă tricotată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 594225368699XL
EAN / GTIN 7330509852415
Număr producător 594225368699XL
L-Număr L00980 6248

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
97% poliester, 3% elastan, tricot jacard, o parte periat, elastic, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Tiv cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Secțiuni de umăr întărite

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu un singur sens, Clapetă interioară de vânt

Descriere:

  • O jachetă tricotată cu un guler frumos proiectat și o calitate imbatabilă și confortabilă a fleece-ului
  • Această jachetă este fabricată dintr-un material unic care poate fi cel mai bine descris ca fiind fleece tridimensional
  • Materialul periat conferă jachetei aspectul său cu model 3D, suplu, confort elastic și căldură atunci când este cel mai necesar
  • Pentru o mai mare durabilitate există panouri softshell de ranforsare pe zonele expuse ale jachetei și, deoarece nu există softshell la subsuori, ventilația este mai bună
  • Zone excelente pentru profilul corporatist, dar la fel de bune și departe de locul de muncă ca și la locul de muncă
  • Este disponibil și în modelul pentru femei 5943

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi