Jachetă Hard Shell ACCELERATE albastru-negru

Cod articol: 091573
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
16 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 210
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 343

Descriere

Execuţie:

Jacheta Hard Shell din gama ACCELERATE permite aerisirea fiind totodată etanşă la vânt şi la apă. Acest lucru este posibil datorită cusăturilor lipite şi manşetelor ripsate mascate de la încheieturile mânecilor. În plus, mânecile sunt întărite cu CORDURA®. Gluga căptuşită, care este şi detaşabilă, poate fi reglată cu ajutorul benzilor.
  • Fermoar frontal cu bandă de protecţie la intemperii.
  • Buzunar interior cu fermoar.
  • Buzunare la piept şi frontale cu fermoar.
  • Suport card ID detaşabil.
  • Şnur elastic reglabil la tiv.
  • Elemente reflectorizante.
  • Certificat conform EN 343 (clasa 3.3).

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături