Uitvoering:
Het hardshell-jack van de ACCELERATE serie is zowel
ademend als
wind- en waterdicht. Dit wordt bereikt door afgeplakte naden en blinde geribbelde boorden aan de polsen. Bovendien zijn de mouwen met
CORDURA® verstevigd. De
gevoerde capuchon, die ook afneembaar is, kan met banden worden versteld.
- Ritssluiting aan voorzijde, met weerbestendige afdekking.
- Binnenzak met ritssluiting.
- Borst- en voorzakken met ritssluiting.
- Afneembare ID-kaarthouder.
- Instelbaar elastiek in de zoom.
- Reflexeffecten.
- Gecertificeerd volgens EN 343 (Kl. 3.3).