Execuţie:
Marca: Scotchcast™
Sistem GMG optimizat
Proces de amestecare vizibil
Aderență bună la metal și la diverse materiale plastice
Hidrofob, se poate polimeriza în apă
Descriere:
3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 este o rășină poliuretanică bicomponentă pentru aplicații generale, care se întărește la temperatura camerei. Se livrează într-o pungă de plastic bicomponentă în raportul stoichiometric corect, prin ruperea unei cusături de eliberare.
Caracteristică:
Rășină izolatoare de înaltă performanță în ambalaj în pungi pentru izolare, etanșare și protecție mecanică în gama de joasă tensiune de până la 1 kV
Rășină poliuretanică hidrofugă
Aplicare rapidă și curată datorită gurii de umplere integrate
Garantează cel mai înalt nivel de izolare electrică pentru utilizare profesională
În conformitate cu RoHS și REACH
Saci individuali cu două camere
Deschizător de saci furnizat în pachet
Disponibil în trei dimensiuni diferite de pungi
Notă:
Pentru izolarea și protecția mecanică a conexiunilor cablurilor de joasă tensiune