• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Scotchcast™ 40-B, polyuretanová pryskyřice na kabely, dvousložkový systém GMG, velikost B, 200 ml

Artiklové číslo: 7000035346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035346
EAN / GTIN 08021684712319
Číslo výrobce 7000035346
L-číslo L01310 2012

Popis

Provedení:

Značka: Scotchcast™
Optimalizovaný systém GMG
Viditelný proces míchání
Dobrá přilnavost ke kovu a různým plastům
Hydrofobní, vytvrzuje ve vodě

Popis:

3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 je dvousložková polyuretanová pryskyřice pro všeobecné použití, která vytvrzuje při pokojové teplotě. Dodává se ve dvousložkovém plastovém sáčku ve správném stechiometrickém poměru roztržením uvolňovacího švu.

Charakteristika:

Vysoce účinná izolační pryskyřice v sáčkovém balení pro izolaci, těsnění a mechanickou ochranu v oblasti nízkého napětí do 1 kV
Vodoodpudivá polyuretanová pryskyřice
Rychlá a čistá aplikace díky integrovanému plnicímu hrdlu
Zaručuje nejvyšší úroveň elektrické izolace pro profesionální použití
V souladu s RoHS a REACH
Jednotlivé dvoukomorové sáčky
Otvírač sáčků dodávaný v balení
K dispozici ve třech různých velikostech sáčků

Poznámka:

Pro izolaci a mechanickou ochranu nízkonapěťových kabelových spojů