Execuţie:
Culoarea produsului: portocaliu
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 24 mm
Descriere:
Banda 3M™ Performance Flatback Tape 2525 este o bandă fiabilă, ideală pentru aplicații de îmbinare și de mascare a vopselelor, unde este necesară aderența în cicluri de coacere la temperaturi ridicate. Această bandă rezistentă are un suport de hârtie netedă fiabilă, capabilă să reziste la temperaturi ridicate, precum și la umiditate, și poate fi ruptă cu mâna pentru o aplicare ușoară. Este disponibilă în portocaliu pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Caracteristică:
Conceput pentru îmbinarea la temperaturi ridicate și mascarea în procesul de vopsire
Poate rezista la un ciclu de ardere de până la 149 °C (300 °F) timp de până la o oră
Adezivul pe bază de cauciuc natural asigură o aderență și o putere de fixare fiabile
Asigură o fixare rapidă și ușoară a începutului și sfârșitului rolei
Materialul de suport durabil poate fi rupt de mână, dar este, de asemenea, potrivit pentru aplicații mecanice.