Execuţie:
Imprimabil în caractere de bază
Efect de resetare scăzută
Ușor de distrus prin rupere
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Rezistent la apă
Descriere:
Când vine vorba de curbe și forme bidimensionale sau chiar tridimensionale, materialele standard își ating limitele - nu și filmele noastre conformabile pentru etichete, dintre care unele sunt extensibile și nu au efecte de recul. Pelicula poliuretanică albă mată este, de asemenea, rezistentă la intemperii și nu poate fi transferată fără deteriorare pe un alt substrat. Poate fi imprimat la imprimarea de bază și poate fi marcat din nou la imprimarea prin transfer termic.
Caracteristică:
Imprimabil prin transfer termic, serigrafie și imprimare flexografică
Rezistență bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C
Recunoscute de UL și CSA
Folie de documentare pentru marcajul de siguranță. Pelicula fragilă nu poate fi transferată intactă pe un alt substrat.
Rezistent la intemperii
Notă:
Pentru utilizare în exterior
Pentru etichetarea de siguranță
Pentru lipirea în jurul formelor și curbelor
Pentru substraturi cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase.