Execuţie:
Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv din cauciuc-rezină
Durate lungi de funcționare, de exemplu, datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Oferă o aderență imediată bună pe o varietate de suprafețe. Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.
Descriere:
Banda adezivă dublă față 3M™ 410M cu suport de hârtie are o aderență imediată foarte mare datorită adezivului din cauciuc sintetic. Este conceput pentru lipirea pe o mare varietate de suprafețe de materiale, cum ar fi metalul, lacul, sticla, ceramica, materialele plastice, inclusiv suprafețele cu energie redusă (de exemplu, PE, PP).
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Timpi de rulare mari, de exemplu datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Asigură o aderență instantanee bună pe o gamă largă de suprafețe. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior
Notă:
Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications