Bandă 3M™ VHB™ 4905

Cod articol: 7000033113
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000033113
EAN / GTIN 04001895593901
Număr producător 7000033113
L-Număr L01310 1447

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile
Bandă adezivă de înaltă performanță, robustă, cu grosime de 0,5 mm, cu două fețe, transparentă, realizată din adeziv acrilat, pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie superficială ridicată.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; datorită transparenței ridicate, chiar și marginile rămân neobservate
Bandă adezivă cu grosime de 0,5 mm, adezivă dublă față-verso, transparentă, din adeziv acrilic pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă cu grosime de 0,5 mm, adezivă cu grosime de 0,5 mm, adezivă dublă față-verso, transparentă, din adeziv acrilic pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Notă:

Pentru îmbinarea materialelor transparente
Pentru montarea panourilor translucide cu iluminare din spate
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor