Execuţie:
Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime
Descriere:
Bandă adezivă de înaltă calitate, cu spumă și placă de duritate medie, pentru combinarea motivelor în culori solide cu motive în jumătate de ton. Proprietăți foarte bune de imprimare în solide și un spor de punct scăzut în semitonuri. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în întreaga lume.
Caracteristică:
Disponibil în diferite grosimi// Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată la partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer
Grosime 0,51 mm// Structura împotriva formării bulelor
Diferite forțe de aderență la clișeu sau cilindru/manșon// moale
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Repoziționare excelentă
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă
Notă:
Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume