Execuţie:
Absorbția șocurilor
Lungime totală: 990 m.
Lățime totală: 100 mm
Descriere:
Scotch® Tape 375E este o bandă de ambalare de înaltă performanță, cu un suport extrem de rezistent din folie rigidă de polipropilenă orientată bi-axial și un adeziv din cauciuc sintetic.
Caracteristică:
Shock absorbing// Bandă de ambalare fiabilă pentru pachete grele
Aderență inițială ridicată și rezistență excelentă la forfecare pe panouri de fibre
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Rezistență ridicată la umiditate, abraziune și rupere
Absorbția șocurilor
Notă:
Pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate medie și mare
Pentru sigilarea cutiilor de carton cu un conținut ridicat de material reciclat