Execuţie:
Culoarea produsului: roșu
Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 50 mm
Permanent inscriptibilă
Descriere:
Banda de pânză Scotch® 9545N este fabricată dintr-un suport de pânză acoperit cu PVC de înaltă rezistență cu adeziv de cauciuc pe o parte. Această bandă din pânză este utilizată pentru marcare, împachetare și este disponibilă într-o varietate de culori și lățimi.
Caracteristică:
Aderență excelentă la diferite suprafețe
Îndepărtabil fără reziduuri
Rezistent la rupere, dar poate fi îndepărtat cu mâna
Ușor de relaxat
Scriptibil în permanență
Respingător de apă
Rezistent la îmbătrânire
Notă:
Marcarea cablurilor
Marcarea locurilor periculoase
Fascicularea cablurilor
Fixare temporară sau permanentă