Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 50 mm
Descriere:
Banda 3M™ Glass Cloth Tape 79 este o bandă izolatoare din pânză de sticlă țesută de 0,177 mm, cu adeziv termorezistent, sensibil la presiune, pentru a izola electric și a asigura protecție mecanică la temperaturi de până la 150(deg)C.
Caracteristică:
Adezivul acrilic sensibil la presiune asigură o aderență optimă
Materialul de susținere din țesătură de sticlă asigură o stabilitate maximă
Pentru bobine/transformatoare și motoare
Imprimabil, absoarbe rășinile și lacurile
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 150 °C
Foarte conformabil și rezistent la solvenți
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Retardant la flacără conform UL® 510