3M™ ET 27 Bandă din pânză de sticlă, albă, 19 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100116842
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116842
EAN / GTIN 04054596282674
Număr producător 7100116842

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistent la abraziune pentru o utilizare durabilă

Descriere:

Banda electrică din pânză de sticlă 3M™ Glass Cloth 27 este o bandă izolatoare țesută de 0,178 mm cu adeziv termorezistent din cauciuc sensibil la presiune. Această bandă este concepută pentru a funcționa în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate. Adezivul este special conceput și pregătit pentru a asigura protecție împotriva coroziunii.

Caracteristică:

Bandă din fibră de sticlă țesută de 0,178 mm cu adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune
Proiectat pentru utilizare în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
Adeziv special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
Lacrimă la margine, rezistentă la abraziune și conformabilă
Pentru utilizare ca protecție a bobinelor, ancorare, bandaj, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil
Retardant la flacără conform UL® 510

Notă:

Consolidarea izolației în aplicații solicitante din punct de vedere mecanic
Izolație nucleu, strat, capăt și transversală
Bandarea capetelor de terminație, a capacelor și a capetelor de înfășurare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
Înfășurarea polară a motoarelor
Slot de armare a izolației
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare