{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch 27 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27 | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Temperaturbeständig bis | 130 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Isolieren; Montage | |
| Eigenschaften | abriebsfest; elastisch; reißfest | |
| Länge L | 55 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,18 mm |
| Artikelnummer | 7100116842 | |
| EAN / GTIN | 04054596282674 | |
| Herstellernummer | 7100116842 | |
| L-Nummer | L01310 1417 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |