Execuţie:
Foarte flexibil
Rezistent la temperaturi de până la +315°C
Poate fi aplicat la temperaturi cuprinse între - 18°C și + 93°C
Rezistă la cerințele ridicate ale industriilor aerospațială și auto
Rezistență termică foarte ridicată
Descriere:
Banda de aluminiu 3M™ 433L (varianta 433 cu hârtie protectoare) este destinată tiviturilor, îmbinărilor și etanșărilor în diverse aplicații în care temperaturile ridicate reprezintă o problemă. Banda de aluminiu moale conformabilă este acoperită cu un adeziv siliconic transparent care aderă la diverse materiale dificile și formează o legătură puternică și fiabilă chiar și la temperaturi ridicate. Această bandă adezivă are o rezistență la temperaturi cuprinse între -54 ° C și +316 °. În plus, îndeplinește cerințele de ignifugare din F.A.R. 25.853(a), precum și componenta recunoscută de UL (număr de dosar QQQW2.MH122798). Aplicații recomandate: - Reflector radiant la temperaturi ridicate - Îmbinarea foliilor de aluminiu înainte de recoacere - Fixarea ultimului strat exterior al unei benzi de rulouri înguste la recoacerea metalelor - Acoperirea elementelor de încălzire sau a cablurilor pentru distribuirea căldurii.
Caracteristică:
Foarte conformabil
Aplicabil la temperaturi cuprinse între - 18°C și + 93°C
Rezistă cerințelor ridicate ale industriei aerospațiale și auto
ignifugat - îndeplinește cerințele din F.A.R. 25.853(a).
Componentă recunoscută UL (referință QQQW2.MH122798)
Notă:
Etanșarea generatoarelor de gaz (de exemplu, la airbaguri)
Îmbinarea foliilor de aluminiu înainte de recoacere
Reflector de radiații la temperaturi ridicate
Învelirea ferestrelor (aviație) ca protecție împotriva aburului
Pentru repararea fisurilor din izolația conductelor de aer cald și a motoarelor cu reacție (industria aerospațială)