• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta de Aluminio de Alta Temperatura 433L, Plata, Con Liner, 584 mm x 55 m

Número de artículo: 7000049042
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049042
EAN / GTIN 00051138948146
Número del fabricante 7000049042

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Resistente a temperaturas de hasta +315°C
Longitud total: 54.9 m
Anchura total: 58.4 cm
Muy alta resistencia térmica

Descripción:

Use la cinta de aluminio para altas temperaturas 433L de 3M™ (con liner) en trabajos de protección contra el calor, tales como envolturas alrededor o a lo largo de aislamientos térmicos. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona transparente que proporciona resistencia a temperaturas de hasta 316 °C.

Característica:

Apto para tareas de troquelado
Resistente al fuego, a la humedad, a las condiciones climáticas, a la degradación por radiación UV y a agentes químicos
La cinta térmicamente conductora contribuye a disipar el calor para proteger materiales sensibles a la temperatura
Se puede usar para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento
El soporte de aluminio blando se adapta a superficies curvadas e irregulares
Resistente al fuego, satisface los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
Componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798)

Nota:

Sellado de los generadores de gas (por ejemplo, en los airbags)
Empalme de láminas de aluminio antes del recocido
Reflector de radiación a altas temperaturas
Revestimiento de ventanas (aviación) como protección contra el empañamiento
Para reparar grietas en el aislamiento de conductos de aire caliente y motores a reacción (industria aeroespacial)