Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Transmisia puternică are un control continuu variabil al vitezei. Transmisia este proiectată optim pentru sculele recomandate cu filet interior sau cu flanșă (max Diametrul sculei până la 125 mm). Banda de viteză adaptată îl face potrivit pentru scule cu viteze mici. cablu de alimentare de 4 m, 1 flanşă de prindere, 1 piuliţă de strângere, 1 chei cu pini, capotă de protecție a suprafeței, Mâner anti-vibrații. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1700 wați
- Putere de ieșire: 1000 wați
- Gama de viteze, de la: 2700 rpm
- Gama de viteze, până la: 7500 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 77 mm
- Diametru alezaj portsculă: 22,23 mm
- Măsurare lungime: 415 mm
- Greutate netă: 2,81 kg
- Ø filet: M14
- Înălţime: 84 mm
Avantaj:
- Electronică digitală pentru viteză constantă.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Blocaj al axului.