Descriere:
Sistemele de transmisie cu din 10/din 15 sunt transmisii cu mai multe viteze. Acestea acoperă intervale mari de viteză și pot fi reglate electronic continuu la cerințele corespunzătoare ale sculelor. Sistemele de acționare au capacități de acționare foarte mari. În combinație cu piese de mână sau extensii compacte, zonele greu accesibile pot fi, de asemenea, manipulate. Unitățile cu extensii rigide oferă soluții pentru aplicații specifice clientului. Transmisia arborelui de îndoire cu conexiune din 10 are o reglare continuă a turației. cablu de alimentare de 4 m, 2 chei. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 750 wați
- Putere de ieșire: 410 wați
- Gama de viteze, de la: 8500 rpm
- Gama de viteze, până la: 28000 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 120 mm
- Racord de conectare [din]: 10
- Măsurare lungime: 455 mm
- Greutate netă: 2,5 kg
- Înălţime: 120 mm
Avantaj:
- Control continuu al vitezei.
- Electronică digitală pentru menținerea constantă a vitezei setate.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Potrivit pentru piețele europene.
Livrare:
- Transmisia este livrată fără arbore de îndoire, comandați separat.