Arbore flexibil BW 10 SE 11 DIN 10/G28, inclusiv piesă de mână 18.000-750 RPM

Cod articol: 4007220415702
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220415702
EAN / GTIN 4007220415702
Număr producător 86101510
L-Număr L51050 1452

Descriere

Execuţie:

  • Sistem arbore de îndoire 10

Descriere:

Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Ax de îndoire, inclusiv mâner HA 10 G28.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BW 10 SE 11 DIN10/G28
  • Gama de viteze, de la: 750 rpm
  • Gama de viteze, până la: 18000 rpm
  • Execuţie: Sistem arbore de îndoire 10
  • Metrică lățime: 22 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
  • Măsurare lungime: 1673 mm
  • Greutate netă: 2663 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
  • Ø măsurare exterioară: 22 mm
  • Înălţime: 22 mm

Aplicaţie:

Recomandări de utilizare: Intervalul de viteză și de putere nu ar trebui să fie sub/depășit. Nu este posibilă repararea miezului și a manșonului de protecție. Recomandăm piese noi, gata de instalare, ca piese de schimb. Atunci când se utilizează arbori flexibili, este esențial să se asigure că arborii nu sunt îndoiți dincolo de raza de curbură specificată. Pentru fiecare arbore flexibil se specifică cea mai mică rază de curbură posibilă. Raza de curbură nu mai mică de 170 mm.

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.
  • Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.