Descriere:
Fișierele Ripple și distrugătoarele au un arbore central și au o tăietură Schweizer la ambele capete. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații pentru prelucrarea celor mai mici componente, de exemplu în fabricarea sculei și a mucegaiului, forjare sau pentru gravarea unei game largi de suprafețe. set include o selecție orientată spre aplicație de fișiere Ripple. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută. Fișierele ondulate nu sunt disponibile individual, ci numai în set.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 8 bucăți
- Tip Pferd: 575
- Bară oblică: 0
- Măsurare lungime: 150 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără un suport de fișiere Ripple.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Furnizat într-o pungă de plastic care protejează împotriva murdăriei, coroziunii și deteriorării.
Notă:
Vă rugăm să indicați tăietura dorită.
Următoarele raclete nu sunt disponibile individual, ci doar ca set: 701, 705