Assortiment de rifloirs de précision type 575 150 mm, taille suisse 0, grossiers

Réf.: 4007220281475
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
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220281475
EAN / GTIN 4007220281475
Réf. fabricant 19505752
Article hors catalogue L51180 45

Description

Description:

Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. L'assortiment comprend une sélection de rifloirs orientés applications. Taille croisée pour l’usinage de précision grossier. Les rifloirs ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 8 Stück
  • Type PFERD: 575
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 150 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans porte-rifloir.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Livraison dans un étui plastique protégeant des salissures, de la corrosion et des dommages.

Remarque(s):

Veuillez indiquer la taille souhaitée.
Les râpes suivantes ne sont pas disponibles séparément, mais uniquement en set : 701, 705

Produits adaptés

Accessoires