HSS Burghiu în trepte STB HSS 04-12/6

Cod articol: 4007220165867
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165867
EAN / GTIN 4007220165867
Număr producător 25201036
L-Număr L51140 818

Descriere

Execuţie:

  • HSS

Descriere:

Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de găurire: 9 bucăți
  • RPM de, metale neferoase moi: 540 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 540 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 270 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 2400 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
  • Execuţie: HSS
  • Trepte de găurire: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Gama de găurire, de la: 4 mm
  • Domeniu de găurire, până la: 12 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Găurire și debavurare într-un singur pas.
  • Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
  • Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
  • Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
  • Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați burghie pas HSS pe foi, țevi și profile până la o grosime maximă a materialului de 4 mm. Pentru burghie pas cu pas fără acoperire ulei de aşchiere sau Utilizați aerul comprimat ca agenți de răcire/lubrifianți.
  • Sarcini de procesare: Scufundare; debavurare; găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Pentru o transmisie sigură la cuplu, burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe.