{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | BT-AD-06-20-065-A1-M | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 20 mm | |
| Průměr břitu, min. | 4 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet stupňů | 9 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 65 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Katalogové číslo | 4007220165867 | |
| EAN / GTIN | 4007220165867 | |
| Číslo výrobce | 25201036 | |
| L-číslo | L51140 818 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |