Sandală antracit/negru Sandală de protecţie comfort ESD, S1 W2 36

Cod articol: 092051 36
Reducere
84,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Caracteristici: Amortizare Vario®
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici Amortizare Vario®
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092051 36
EAN / GTIN 4062406400095

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie GARANT comfort îmbină confortul maxim la purtare cu designul modern. Materialele inovatoare şi de înaltă calitate precum şi calitatea extrem de mare a prelucrării Made in Germany garantează o protecţie maximă la o greutate minimă. Lăţimile diferite ale feţei încălţămintei şi procedeul de fabricaţie, ciupit, fac posibil un sistem autentic cu mai multe lăţimi şi astfel o soluţie ideală pentru diverse lăţimi ale piciorului. Implementarea consecventă a principiilor ergonomice şi un sistem de amortizare care se poate schimba în funcţie de greutate reduc considerabil solicitările genunchilor şi ale spatelui, contribuind astfel semnificativ la menţinerea sănătăţii pe termen lung.
  • Material de suprafaţă din fibră moale, dar rezistentă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Gaică GARANT comfort practică la călcâi pentru încălţarea simplă şi rapidă a pantofilor.
  • Branţ GARANT comfort cu amortizare în funcţie de greutate.
  • Talpă exterioară GARANT comfort TPU.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Sandală cu suprafaţă mare de ventilare.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Notă:

Variantă îngustă W1 la Cod 092050.
  • BranţGARANT confortabil cu amortizare în funcţie de greutate, găsiţi în accesoriile de protecţie a picioarelor, cu codurile: 092864 (moale), 092865 (mediu), 092866 (dur).
  • În varianta standard, pantofii sunt livraţi: Ref. 36-39 cu amortizare moale, Ref. 40-45 cu amortizare medie şi Ref. 46-48 cu amortizare dură.
  • De asemenea, în accesoriile de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi GARANT adecvate pentru ghete cu şireturi la: 092855 120 precum şi închidere rapidă pentru sandale; 092856 55 (Ref. 36-41) şi 092856 65 (Ref.42-48).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături