Riglă plată 500 mm

Cod articol: 460500 500
(67,16 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 36,00 € /buc.
  • 24,70 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 874
Precizia 2
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,021 mm
Forma A
Descrierea formei Secţiune dreptunghiulară
Material Oţel special
Lungime 500 mm
Lăţime secţiune transversală ±0,2 mm 29,3 mm
Înălţime secţiune transversală ±0,2 mm 5,5 mm
Tip produs Riglă plată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 460500 500
EAN / GTIN 4045197206732

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Cu secţiune transversală dreptunghiulară.

Aplicaţie:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.