LUKAS SRZY 1 manșon abraziv 10x38 mm granulație ceramică 80

Cod articol: A2403010380800001
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2403010380800001
EAN / GTIN 4027497608416
Număr producător A2403010380800001
L-Număr L50310 227

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Așchiază eficient chiar și cele mai dure materiale - Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă - Durată de viață lungă - Poate fi utilizat universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Nu vitrifică granulația abrazivă Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 80
n max.: 24000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 38 mm
Diametrul sculei: 10 mm
dimensiunea suportului de scule: 3 mm

Avantaj:

Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Titan
Oțel

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Durată lungă de viață
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii