Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Ideal pentru prelucrarea fără efort și cu economie de timp a titanului, a oțelurilor călite și a oțelurilor inoxidabile - Rezultate optime de lustruire datorită concentrației ridicate de diamante - Rezultate optime de suprafață pe materiale în intervalul 50-70 HRC - Granulații uniforme testate: Vă puteți baza pe rezultate bune și constante - Stabilitate la temperaturi de până la 130°C: Polonează chiar și între două etape de producție - Alegerea flexibilă a lichidului de diluție: universal solubil în ulei, apă și alcool - Standard de calitate LUKAS: Consum redus de pastă pentru rezultate optime - Rezultate constante pentru o fiabilitate ridicată a procesului Avantajele dumneavoastră: - Toate pastele diamantate de la LUKAS sunt supuse acelorași standarde de calitate: o concentrație ridicată de diamante permite obținerea unor rezultate optime de lustruire cu un consum redus de pastă. Granulația uniformă testată vă asigură că vă puteți baza întotdeauna pe un rezultat consistent. În plus, pastele sunt universal solubile și stabile la temperaturi de până la 130°C, ceea ce vă permite să lucrați chiar și între două etape de lucru.
Caracteristică:
Conținut: 10 grame
Granulație: 6 µm
Culoarea pastei: galben
Ambalajul produsului: Fără
Calitate: Super-E
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Avantaj:
Toate pastele diamantate de la LUKAS sunt supuse acelorași standarde de calitate: o concentrație ridicată de diamante permite obținerea unor rezultate optime de lustruire cu un consum redus de pastă. Granulația uniformă testată vă asigură că vă puteți baza întotdeauna pe un rezultat consistent. În plus, pastele sunt universal solubile și stabile la temperaturi de până la 130°C, ceea ce vă permite să lucrați între două etape de lucru.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Titan
Fontă
Adaptat pentru:
Măcinare fină: bine adaptată
Debavurare: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Ideal pentru prelucrarea fără efort și cu economie de timp a titanului, a oțelurilor călite și a oțelurilor inoxidabile.
Rezultate optime de lustruire datorită concentrației ridicate de diamante
Rezultate optime de suprafață pe materiale în intervalul 50-70 HRC
Dimensiuni uniforme ale granulelor testate: Vă puteți baza pe rezultate constant bune
Stabilitate la temperaturi de până la 130°C: Lustruire chiar și între două etape de producție
Alegerea flexibilă a fluidului de diluție: universal solubil în ulei, apă și alcool
Standardul de calitate LUKAS: consum redus de pastă pentru rezultate optime
Rezultate consecvente pentru o fiabilitate ridicată a procesului