• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LUKAS Pasta de pulir de diamante E-093 universal tamaño de grano 6 µ monocristalina

Número de artículo: A3410119310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pasta para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A3410119310
EAN / GTIN 4027497590889
Número del fabricante A3410119310

Descripción

Descripción:

Esta pasta de diamante monocristalina es ideal para el trabajo en titanio, aceros templados y aceros inoxidables con poco esfuerzo y ahorro de tiempo. Todas las pastas de diamante de LUKAS están sometidas a los mismos estándares de calidad: la alta concentración de diamantes permite resultados óptimos de pulido con un bajo consumo de pasta. El tamaño de grano uniforme probado ofrece siempre la seguridad de lograr un resultado consistente. Además, las pastas son universalmente solubles en aceite, agua y alcohol, y estables a una temperatura de hasta 130 °C, lo que le permite trabajar incluso entre dos operaciones de trabajo. Debido a su producción sin aglomerados y a su alta viscosidad, la pasta de diamante es ideal para su uso en máquinas. La pasta ha sido desarrollada en especial para la fabricación de moldes. Los resultados óptimos para el tratamiento de la superficie se logran en materiales en el rango de dureza de 50-70 HRC.

Característica:

Contenido: 10 Gramm
Tamaño del grano: 6 µm
Color de la pasta: amarillo
Embalaje del producto: sin
Calidad: Super-E
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

Todas las pastas de diamante de LUKAS están sometidas a los mismos estándares de calidad: La alta concentración de diamantes permite resultados óptimos de pulido con un bajo consumo de pasta. El tamaño de grano uniforme probado ofrece siempre la seguridad de lograr un resultado consistente. Además, las pastas son universalmente solubles y estables a una temperatura de hasta 130 °C, lo que le permite trabajar incluso entre dos operaciones de trabajo.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable
Titanio
Hierro fundido

Idóneo para:

Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: adecuado
Desbarbar: -
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Ideal para el trabajo en titanio, aceros templados y aceros inoxidables con poco esfuerzo y ahorro de tiempo
Resultados óptimos de pulido gracias a la alta concentración de diamantes
Resultados óptimos para el tratamiento de la superficie en materiales en el rango de dureza de 50-70 HRC
Tamaños de grano uniformes probados: seguridad de lograr buenos resultados consistentes
Temperaturstabilität bis 130°C: Polieren Sie auch zwischen zwei Fertigungsschritten
Elección flexible del líquido diluido: universalmente soluble en aceite, agua y alcohol
LUKAS Estándar de calidad: Reducido consumo de pasta para resultados óptimos
Resultados consistentes para una alta fiabilidad del proceso