Execuţie:
dezasamblat
Descriere:
Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope PU antiperforare pe jante din plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara de sus și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea lamei (mm): 400/330
Adâncimea cupei (mm): 150/500
Lățimea totală (mm): 620
Adâncimea totală (mm): 849
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85