Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bilă, timon de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu pereți rabatabile de 250/325 mm înălțime, 3 laturi pliabile, perete de capăt fix; suprafața de încărcare: lungime - 60 mm, lățime - 60 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 1560
Lățimea totală (mm): 825
Înălțime totală (mm): 1190
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 80
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3