Handtrekwagen

Artikelnummer: 6454VZ
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6454VZ
EAN/GTIN 4017976214238
Nummer fabrikant 6454VZ

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Met 4 houten wanden 250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vaststaand; laadvlak: lengte - 60 mm, breedte - 60 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 490
Totale lengte (mm): 1560
Totale breedte (mm): 825
Totale hoogte (mm): 1190
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 400 x 80

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires