Șasiu de paleți pentru trenuri de remorcare

Cod articol: 23892/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23892/7016
EAN / GTIN 4017976655338
Număr producător 23892/7016

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. 3 roți pivotante cu roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. 2 roți pivotante cu frână totală în față, dispuse pe diagonală. 1 rotiță conductoare de electricitate, centrul roții din polipropilenă neagră, butuc cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea de sub înălțime: 235 mm

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Înălțimea platformei (mm): 280
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 1055
Înălțime totală (mm): 327
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii